NU222EM

NSK
NU222EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 38 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070548
No. Fabricante NU222EM
Price$1,342.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU222EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 38 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070548
No. Fabricante NU222EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,342.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 222EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    12.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002335
  • UPC_NO
    029176002335
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo