NJ306EMC3

NSK
NJ306EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 72 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070751
No. Fabricante NJ306EMC3
Precio163.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ306EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 72 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070751
No. Fabricante NJ306EMC3
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
Su precio$163.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ306EMC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Autorización interna
    C3
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Peso
    1.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021497
  • UPC_NO
    029176021497
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo