NU306EM

NSK
NU306EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro exterior, 19 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070758
No. Fabricante NU306EM
Price$402.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU306EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro exterior, 19 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070758
No. Fabricante NU306EM
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
Price$402.92/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NU306EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    6.61 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176002397
  • UPC_NO
    029176002397
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo