Motion
NU316EMC3

NSK
NU316EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070831
No. Fabricante NU316EMC3
Precio355.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU316EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070831
No. Fabricante NU316EMC3
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
Precio355.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU307MC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    1.15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021824
  • UPC_NO
    029176021824
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo