Motion
NJ309EM

NSK
NJ309EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro exterior, 25 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070900
No. Fabricante NJ309EM
Precio580.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ309EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro exterior, 25 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070900
No. Fabricante NJ309EM
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
Precio580.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ309EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    2.27 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176001857
  • UPC_NO
    029176001857
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo