Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Autorización internaC3
- Bridas(2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso2.54 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410082458
- UPC_NO637410082458
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos