Motion
NJ310EMC3

NSK
NJ310EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 110 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070972
No. Fabricante NJ310EMC3
Precio519.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ310EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 110 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070972
No. Fabricante NJ310EMC3
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
Su precio$519.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ310EMC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    300
  • Peso
    2.87 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021534
  • UPC_NO
    029176021534
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo