Descripción general
Descripción del fabricante
NU 310 EM C3 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC3
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso2.73 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410082496
- UPC_NO637410082496
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad