Motion
NJ311EM

NSK
NJ311EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 29 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071014
No. Fabricante NJ311EM
Precio546.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ311EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 29 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071014
No. Fabricante NJ311EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$546.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ311EM BRG
  • En virtud del contacto de línea entre los elementos rodantes y las canalizaciones, los cojinetes de rodillos cilíndricos tienen una alta capacidad de carga radial y son adecuados para aplicaciones de alta velocidad
  • Con un diseño patentado de jaula de alta resistencia en acero prensado, nuestros rodamientos cilíndricos de rodillos están compuestos de latón o poliamida mecanizados y ofrecen bajo ruido, baja generación de calor y, para aplicaciones más exigentes, se pueden suministrar en una gama de materiales especiales avanzados
  • NJ: dos bridas exteriores, una brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    3
  • Peso
    9.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176001871
  • UPC_NO
    029176001871
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo