Motion
NU 311 EM

Rollway (RRX)
NU 311 EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071029
No. Fabricante NU 311 EM
Precio671.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
NU 311 EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071029
No. Fabricante NU 311 EM
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
Precio671.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 311 EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior separable en ambas direcciones
  • Peso
    3.47 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410082533
  • UPC_NO
    637410082533
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo