Motion
N312M

NSK
N312M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 130 mm de ancho
Artículo MI #00071049
No. Fabricante N312M
Precio579.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N312M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 130 mm de ancho
Artículo MI #00071049
No. Fabricante N312M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$579.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N312M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    4.28 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002885
  • UPC_NO
    029176002885
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo