Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general130 mm
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM Máx.6000 rpm
- RPM máximas (aceite)5600 rpm
- Material del cojineteAcero
- RPM máximas (grasa)4800 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de jaulaDiseño de alta capacidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho del anillo exterior31 mm
- Radio de filete2.1 mm
- Serie3
- Peso3.86 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176002458
- UPC_NO029176002458
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación