Motion
N313M

NSK
N313M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 140 mm DE, 140 mm de ancho
Artículo MI #00071098
No. Fabricante N313M
Precio658.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N313M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 140 mm DE, 140 mm de ancho
Artículo MI #00071098
No. Fabricante N313M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$658.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N313M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    5.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002892
  • UPC_NO
    029176002892
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo