Descripción general
- La mayoría son cojinetes de una hilera con una jaula. Rodamientos de una y dos hileras completos (sin jaula) completan la gama estándar SKF para ingeniería general
- Los cojinetes con jaula pueden acomodar cargas radiales pesadas y funcionar a altas velocidades
- Los cojinetes del complemento completo son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas
- NJ: dos bridas exteriores, una brida interior
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- ABECABEC 1
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Separación del anilloI/R separable del conjunto O/R
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónRBEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de selloAbierta(s)
- RPM Máx.5600 rpm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaMetal mecanizado
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Tipo de cierreAbierta(s)
- AplicaciónMáquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
- Radio de filete2 mm
- Serie3
- Peso7.25 lb
- Número de Upc del fabricante7316576623790
- UPC_NO7316576623790
- Elemento de materialAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.