Descripción general
- Ventajas de una jaula de guía de rodillo: A) Empaquetadura sin problemas de grasa, B) Funcionamiento más silencioso, C) Flujo de aceite mejorado
- Mayor precisión de la guía del rodillo gracias a una perfilación especial de las cavidades
- Los radios de esquina de bolsillo grandes alivian las concentraciones de tensión en la jaula
- Alta capacidad de carga
- La caja de una pieza proporciona una mayor precisión
- La jaula guiada por rodillo logra un funcionamiento a menor temperatura y un funcionamiento más silencioso
- Diseño de una pieza bien equilibrado.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general150 mm
- Autorización internaC3
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM máximas (aceite)5000 rpm
- RPM máximas (grasa)4000 rpm
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2 mm
- Peso2.65 lb
- Número de Upc del fabricante029176021565
- UPC_NO029176021565
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación