Motion
NJ314WC4

NSK
NJ314WC4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00071184
No. Fabricante NJ314WC4
Precio601.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ314WC4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00071184
No. Fabricante NJ314WC4
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
Precio601.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ314 W C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Autorización interna
    C4
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    6.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176069833
  • UPC_NO
    029176069833
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo