Motion
N315MC3

NSK
N315MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 160 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071232
No. Fabricante N315MC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N315MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 160 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071232
No. Fabricante N315MC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N315 M C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    300
  • Peso
    7.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021374
  • UPC_NO
    029176021374
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo