Motion
NJ315EM

NSK
NJ315EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 160 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071243
No. Fabricante NJ315EM
Precio1,399.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ315EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 160 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071243
No. Fabricante NJ315EM
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
Precio1,399.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ315EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NJ300
  • Peso
    8.311 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176001918
  • UPC_NO
    029176001918
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo