Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- BridasUna brida en el anillo interior, dos bridas en el anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso7.39 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410082762
- UPC_NO637410082762
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos