Motion
HK2016-2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00071255
No. Fabricante HK2016-2RS
Precio32.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00071255
No. Fabricante HK2016-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2016-2RS-L271

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Anillo interior compatible
    IR 17x20x16.5
  • UPC_NO
    4047643187039
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo