Descripción general
- Algunos tamaños están disponibles con un extremo cerrado.
- El cojinete debe utilizarse con un anillo interior endurecido o un eje endurecido.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- RPM Máx.9700 rpm
- SerieHK 0,2RS
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante605790208133
- UPC_NO605790208133
- Peso0.05 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja