Motion
HK2518RS
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #00071281
No. Fabricante HK2518RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #00071281
No. Fabricante HK2518RS

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2518RS AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    JR20x25x20.5
  • UPC_NO
    605790195273
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo