Descripción general
Descripción del fabricante
NJ315G1C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Número de filas1
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC3
- Bridas(2) Anillo exterior, (1) Anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Código de armonización8482.50.0000
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- RPM Máx.5200 rpm
- Material del cojineteAcero aleado endurecido
- Material de la jaulaLatón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.000 mm
- Peso7.875 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359123630
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.