Motion
618/670 MA/C3

SKF
618/670 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 670 mm Diámetro interno, 820 mm Diámetro externo, 69 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00071296
No. Fabricante 618/670 MA/C3
Precio69,241.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/670 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 670 mm Diámetro interno, 820 mm Diámetro externo, 69 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00071296
No. Fabricante 618/670 MA/C3
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
Precio69,241.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
618/670 MA/C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    670 mm
  • Diámetro exterior
    820 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    69 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    69 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    224700 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    618/670 MA/C3
  • UPC_NO
    7316570967258
  • Peso
    228.65 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Descripción
    618/670 MA C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 618/670 MA/C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 670 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 820 mm y ancho de 69 mm, construido para maquinaria industrial grande.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos