Motion
DGB608/500C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00071298
No. Fabricante DGB608/500C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00071298
No. Fabricante DGB608/500C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DGB608/500C3 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    DGB608/500C3
  • Número de Upc del fabricante
    662293162621
  • UPC_NO
    662293162621
  • Peso
    61.8 lb
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.
  • Descripción
    DGB608/500C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.10.80
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El DGB608/500C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 500 mm con diámetro exterior de 620 mm, ancho de 37 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo