Motion
NJ317EM

NSK
NJ317EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro exterior, 41 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071343
No. Fabricante NJ317EM
Precio1,589.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ317EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro exterior, 41 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071343
No. Fabricante NJ317EM
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
Precio1,589.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ317 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    10.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176001932
  • UPC_NO
    029176001932
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo