Motion
N318 M

NSK
N318 M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 190 mm DE, 43 mm de ancho
Artículo MI #00071368
No. Fabricante N318 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N318 M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 190 mm DE, 43 mm de ancho
Artículo MI #00071368
No. Fabricante N318 M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N318 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    12.76 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002946
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo