Motion
NJ318EMC3

NSK
NJ318EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 190 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071390
No. Fabricante NJ318EMC3
Precio1,540.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ318EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 190 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071390
No. Fabricante NJ318EMC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,540.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ318EM C3 BRG
  • Ventajas de una jaula de guía de rodillo: A) Empaquetadura sin problemas de grasa, B) Funcionamiento más silencioso, C) Flujo de aceite mejorado
  • Mayor precisión de la guía del rodillo gracias a una perfilación especial de las cavidades
  • Los radios de esquina de bolsillo grandes alivian las concentraciones de tensión en la jaula
  • Alta capacidad de carga
  • La caja de una pieza proporciona una mayor precisión
  • La jaula guiada por rodillo logra un funcionamiento a menor temperatura y un funcionamiento más silencioso
  • Diseño de una pieza bien equilibrado.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    190 mm
  • Autorización interna
    C3
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Peso
    13.23 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176023965
  • UPC_NO
    029176023965
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo