Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general43 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC3
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso12.02 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410082991
- UPC_NO637410082991
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos