Motion
N319M

NSK
N319M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 200 mm de ancho
Artículo MI #00071432
No. Fabricante N319M
Precio1,700.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N319M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 200 mm de ancho
Artículo MI #00071432
No. Fabricante N319M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,700.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N319 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Peso
    14.82 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002953
  • UPC_NO
    029176002953
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo