Motion
NU319EM

NSK
NU319EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 45 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071493
No. Fabricante NU319EM
Precio2,147.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU319EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 45 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071493
No. Fabricante NU319EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,147.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU319 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    11.02 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002526
  • UPC_NO
    029176002526
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo