Motion
N320M

NSK
N320M

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 299000 N Dynamic/335000 N Static Load
Artículo MI #00071502
No. Fabricante N320M
Precio2,634.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N320M

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 299000 N Dynamic/335000 N Static Load
Artículo MI #00071502
No. Fabricante N320M
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
Precio2,634.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N320 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    215 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    18.54 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002960
  • UPC_NO
    029176002960
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo