Motion
ECM NJ 320

SKF
NJ 320 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #00071519
No. Fabricante NJ 320 ECM
Precio2,920.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 320 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #00071519
No. Fabricante NJ 320 ECM
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
Precio2,920.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 320 ECM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo interior
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    19.34 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576628450
  • UPC_NO
    7316576628450
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos