Motion
468646  AM2/W23A

SKF
468646 AM2/W23A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071523
No. Fabricante 468646 AM2/W23A
Precio2,985.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
468646 AM2/W23A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071523
No. Fabricante 468646 AM2/W23A
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
Su precio$2,985.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
468646 AM2 W23A BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    468
  • Peso
    22.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316570729979
  • UPC_NO
    7316570729979
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos