Motion
NJ320EMC3

NSK
NJ320EMC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 465000 N Dynamic/425000 N Static Load
Artículo MI #00071550
No. Fabricante NJ320EMC3
Precio2,637.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ320EMC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 465000 N Dynamic/425000 N Static Load
Artículo MI #00071550
No. Fabricante NJ320EMC3
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
Precio2,637.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ320 M C3 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    215 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176026225
  • UPC_NO
    029176026225
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo