Motion
N326-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
N326-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071554
No. Fabricante N326-E-M1-C3
Price$3,961.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
N326-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071554
No. Fabricante N326-E-M1-C3
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
Su precio$3,961.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N326-E-XL-M1-C3

Especificaciones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4250 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012801404303
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    N3
  • Peso
    40.92 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo