Motion
RNAO12X22X12-TV

INA (Schaeffler)
RNAO12X22X12-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00071589
No. Fabricante RNAO12X22X12-TV
Precio48.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNAO12X22X12-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00071589
No. Fabricante RNAO12X22X12-TV
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
Precio48.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO12X22X12-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2250 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    2230 lbf
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    RNAO
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802726022
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo radial
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo