Motion
N322M

NSK
N322M

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 240 mm OD, 1 Row, 50 mm W, 380000 N Dynamic/435000 N Static Load
Artículo MI #00071593
No. Fabricante N322M
Precio2,745.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N322M

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 240 mm OD, 1 Row, 50 mm W, 380000 N Dynamic/435000 N Static Load
Artículo MI #00071593
No. Fabricante N322M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,745.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N322 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    240 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    24.69 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002977
  • UPC_NO
    029176002977
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo