Motion
NJ321EM

NSK
NJ321EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 105 mm D.I., 225 mm D.E., 225 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071615
No. Fabricante NJ321EM
Precio2,752.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ321EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 105 mm D.I., 225 mm D.E., 225 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071615
No. Fabricante NJ321EM
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
Precio2,752.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ321EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    225 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    NJ300
  • Peso
    22.05 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176050534
  • UPC_NO
    029176050534
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo