Descripción general
Descripción del fabricante
NJ324EM BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Ancho general260 mm
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM Máx.4800 rpm
- RPM máximas (aceite)2800 rpm
- Material del cojineteAcero
- RPM máximas (grasa)2200 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de jaulaDiseño de alta capacidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior55 mm
- Ancho del anillo exterior55 mm
- Radio de filete3 mm
- Serie3
- Peso33.07 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176001987
- UPC_NO029176001987
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature