Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Número de filas1
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Ancho general55 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaCN
- Bridas(2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Código de armonización8482.50.0000
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- RPM Máx.3200 rpm
- Material del cojineteAcero aleado endurecido
- Material de la jaulaLatón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.500 mm
- Peso31.085 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359493856
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.