Motion
NU324EMC3

NSK
NU324EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 120 mm D.I., 260 mm D.E., 55 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071697
No. Fabricante NU324EMC3
Precio2,661.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU324EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 120 mm D.I., 260 mm D.E., 55 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00071697
No. Fabricante NU324EMC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,661.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU324EMC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    260 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    2800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    17.64 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176023576
  • UPC_NO
    029176023576
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo