Motion
NU326 M

NSK
NU326 M

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071731
No. Fabricante NU326 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU326 M

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071731
No. Fabricante NU326 M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NU326M CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    NU300
  • Peso
    40.04 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176002564
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo