Motion
ECM NU 326

SKF
NU 326 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071735
No. Fabricante NU 326 ECM
Precio6,094.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 326 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00071735
No. Fabricante NU 326 ECM
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
Su precio$6,094.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 326 ECM BRG
  • NU: dos bridas exteriores, sin brida interior
  • La mayoría son cojinetes de una hilera con una jaula. Rodamientos de una y dos hileras completos (sin jaula) completan la gama estándar SKF para ingeniería general
  • Los cojinetes con jaula pueden acomodar cargas radiales pesadas y funcionar a altas velocidades
  • Los cojinetes del complemento completo son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Máquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    40.05 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576625510
  • UPC_NO
    7316576625510
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos