NU406M

NSK
NU406M

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071811
No. Fabricante NU406M
Price$338.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU406M

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00071811
No. Fabricante NU406M
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
Price$338.55/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NU406 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    4
  • Peso
    1.88 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176075612
  • UPC_NO
    029176075612
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo