Descripción general
Descripción del fabricante
NU 414 MC4 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general180 mm
- Autorización internaC4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM máximas (aceite)4300 rpm
- RPM máximas (grasa)3600 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior42 mm
- Ancho del anillo exterior42 mm
- Radio de filete2.5 mm
- Serie4
- Peso12.96 lb
- Número de Upc del fabricante029176405563
- UPC_NO029176405563
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación