Motion
Z-558540.04.ZL

FAG (Schaeffler)
Z-558540.04.ZL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00072132
No. Fabricante Z-558540.04.ZL
Precio4,687.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
Z-558540.04.ZL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00072132
No. Fabricante Z-558540.04.ZL
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
Precio4,687.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-558540.04.ZL RODILLO CILÍNDRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    Z
  • Peso
    39.82 lb
  • UPC_NO
    4012801523059
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos