NN3008-AS-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NN3008-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 40 mm de D.I., 68 mm de D.E., 21 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072178
No. Fabricante NN3008-AS-K-M-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NN3008-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 40 mm de D.I., 68 mm de D.E., 21 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072178
No. Fabricante NN3008-AS-K-M-SP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3008-AS-K-M-SP COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801231466
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos