NN3008MBKRE44CC1P4

NSK
NN3008MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 21 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072180
No. Fabricante NN3008MBKRE44CC1P4
Precio1,299.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3008MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 21 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072180
No. Fabricante NN3008MBKRE44CC1P4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,299.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3008MBKRE44CC1P4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Autorización interna
    CC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • RPM máximas (aceite)
    16700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    13900 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    0.66 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176654442
  • UPC_NO
    029176654442
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo