Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Número de filas2
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Ancho general90 mm
- Autorización internaCC1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Tipo de lubricaciónE44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
- RPM máximas (aceite)12500 rpm
- RPM máximas (grasa)10400 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior26 mm
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Serie30
- Peso1.41 lb
- Número de Upc del fabricante029176654541
- UPC_NO029176654541
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificios y ranura
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación